REVVO TLCH Lattialukko raskaat pyörät AA7LYQ 16D135

REVVO TLCH-lattialukko, suuri käyttövoima pyöräille

Varastossa
Tuote: AA7LYQ Malli: TLCHRistiviite: 16D135

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
Pultinreikien etäisyys5 X 2-1 / 2 tuumaa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennuskorkeus8 sisään.
AsennustyyppiLevy
Kokonaiskorkeus8.125 "
Kokonaiskoko6 X 4-1 / 2
Levyn paksuus1 / 4 "
Sisään vedetty korkeus6-3 / 8 tuumaa
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiän koon syvyys (tuumaa) (3/4)
    • Asennuslevyn paksuus (tuumaa) (3/4)
    • Käytä pyörän kokoa (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REVVO TLCHR Lattialukko Hd Pidennetty poljin pyörille | AA7LYR 16D136 TLCHR€169.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TLCH-lattialukko, suuri käyttövoima pyöräille
€142.24 / yksikkö