Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVVO 2SL050PT0L kaksoispyöräinen kääntöpyörä 350 Lb 2 tuumaa | AD9ZUY 4W778

REVVO 2SL050PT0L Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 350 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZUY Malli: 2SL050PT0LRistiviite: 4W778

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer95 Ranta A
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioG
Pultinreikien sisäpuoli2 x 2 "
Kuormitusluokitus350 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 4 "
AsennustyyppiPäällimmäinen lautanen
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella2 x 2 "
Kokonaiskorkeus2.5 "
Levyn koko3-3/4 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.625 "
plate tyyppiG
RacewayYksi pallo
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Rengas laakeritTavallinen reikä
Pyörän väriRusketus
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliYdinväriYdinmateriaalidurometerTemp. aluePyörän väriPyörän materiaaliHinta
REVVO 2SL050NY0L kaksoispyöräinen kääntöpyörä 350 Lb 2 tuuman halkaisija | AD9FDP 4RF58 2SL050NY0LNylonValkoinenNylon80 Ranta D-4 - 176 astetta FValkoinenNylon€40.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO 2SL050PT0L Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 350 Lb 2 tuumaa
€54.31 / yksikkö