Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR XW2003-28 L Potkurin halkaisija 20 tuumaa 28 asteen nousu | AD7CTU 4DLJ8

REVCOR XW2003-28 L potkurin halkaisija 20 tuumaa 28 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AD7CTU Malli: XW2003-28 LRistiviite: 4DLJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150 tuumaa. SP2946
Maks. Kierrosluku1100
Pienin HP1/5
Terien lukumäärä3
Piki28 astetta
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (sinkitty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR 605942-SGL Potkuri 20 tuuman halkaisija 26 asteen nousu | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Vaihda potkuri, Hubless1140326 astettaCW€103.37
REVCOR T2003-33 R Potkuri 20 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BDP 2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Vaihda potkuri, Hubless1140333 astettaCW€86.11
REVCOR T2004-17 L Potkuri 20 tuuman halkaisija 17 asteen nousu | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 ​​L28532200Vaihda potkuri, Hubless1140417 astettaCCW€134.93
REVCOR T2004-19 R Potkuri 20 tuuman halkaisija 19 asteen nousu | AC3BGH 2RAZ2 T2004-19 ​​R31352444Vaihda potkuri, Hubless1140419 astettaCW€119.06
REVCOR T2004-23 R Potkuri 20 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCW€97.05
REVCOR T2004-23 L Potkuri 20 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 ​​L35802883Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCCW€106.16
REVCOR XW2003-26 R Potkurin halkaisija 20 tuumaa 26 asteen nousu | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Vaihtopotkuri1100326 astettaCW€107.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR XW2003-28 L potkurin halkaisija 20 tuumaa 28 asteen nousu
€87.90 / yksikkö