REVCOR T2003-33 R Potkuri 20 tuuman halkaisija 33 asteen nousu | AC3BDP 2RAJ8

REVCOR T2003-33 ​​R Potkuri 20 tuuman halkaisija 33 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC3BDP Malli: T2003-33 RRistiviite: 2RAJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€86.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda potkuri, Hubless
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4634
CFM @ 0.300 tuumaa. SP3687
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/2
Terien lukumäärä3
Piki33 astetta
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR 605942-SGL Potkuri 20 tuuman halkaisija 26 asteen nousu | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Vaihda potkuri, Hubless1140326 astettaCW€103.37
REVCOR T2004-17 L Potkuri 20 tuuman halkaisija 17 asteen nousu | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 ​​L28532200Vaihda potkuri, Hubless1140417 astettaCCW€134.93
REVCOR T2004-19 R Potkuri 20 tuuman halkaisija 19 asteen nousu | AC3BGH 2RAZ2 T2004-19 ​​R31352444Vaihda potkuri, Hubless1140419 astettaCW€119.06
REVCOR T2004-23 R Potkuri 20 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCW€97.05
REVCOR T2004-23 L Potkuri 20 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 ​​L35802883Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCCW€106.16
REVCOR XW2003-26 R Potkurin halkaisija 20 tuumaa 26 asteen nousu | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Vaihtopotkuri1100326 astettaCW€107.66
REVCOR XW2003-28 L Potkurin halkaisija 20 tuumaa 28 asteen nousu | AD7CTU 4DLJ8 XW2003-28 L--Vaihtopotkuri1100328 astettaCCW€87.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR T2003-33 ​​R Potkuri 20 tuuman halkaisija 33 asteen nousu
€86.11 / yksikkö