REVCOR OA2203-20 L Potkuri 22 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC2TRX 2MTV7

REVCOR OA2203-20 L potkuri 22 tuuman halkaisija 20 asteen nousu

Varastossa
Tuote: AC2TRX Malli: OA2203-20 LRistiviite: 2MTV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
Pora Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4595
CFM @ 0.300 tuumaa. SP3551
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP1/3
Terien lukumäärä3
Piki20 astetta
Potkurin dia.22 "
PotkurimateriaaliAlumiini
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPeräMaks. KierroslukuTerien lukumääräPikiKiertoHinta
REVCOR OA2203-20 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 20 asteen nousu | AC2TRW 2MTV6 OA2203-20 R45953551Vaihtopotkuri1140320 astettaCW€130.50
REVCOR OA2203-22 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC2TRY 2MTV8 OA2203-22 R48923762Vaihtopotkuri1140322 astettaCW€161.21
REVCOR T2203-22 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 22 asteen nousu | AC3BDQ 2RAK1 T2203-22 ​​R44463209Vaihda potkuri, Hubless1140322 astettaCW€139.39
REVCOR T2203-24 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 24 asteen nousu | AC3BDT 2RAK3 T2203-24 ​​R47883621Vaihda potkuri, Hubless1140324 astettaCW€136.71
REVCOR T2203-28 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 28 asteen nousu | AC3BDX 2RAK7 T2203-28 ​​R54724338Vaihda potkuri, Hubless1140328 astettaCW€149.98
REVCOR T2204-23 R Potkuri 22 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGM 2RAZ6 T2204-23 ​​R46833845Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCW€130.61
REVCOR T2204-23 L Potkuri 22 tuuman halkaisija 23 asteen nousu | AC3BGN 2RAZ7 T2204-23 ​​L46833845Vaihda potkuri, Hubless1140423 astettaCCW€109.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR OA2203-20 L potkuri 22 tuuman halkaisija 20 asteen nousu
€133.59 / yksikkö