Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REVCOR 4C903 -terätuuletin 24 tuumaa 3/4 hv | AD6WLM

REVCOR 4C903 Lapatuuletin 24 tuumaa 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AD6WLM Malli: 4C903

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6360
CFM @ 0.300 tuumaa. SP5277
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP3/4
Terien lukumäärä4
Piki27 astetta
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPPikiKiertoHinta
REVCOR 4C902 Siipituuletin 24 tuumaa 3/4 hv | AD6WLL 4C9026360527727 astettaCW€126.51
REVCOR 4C904 -terätuuletin 24 tuumaa 1 hv | AD6WLN 4C9047600606633 astettaCW€151.10
REVCOR 4C905 -terätuuletin 24 tuumaa 1 hv | AD6WLP 4C9057600606633 astettaCCW€132.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR 4C903 Lapatuuletin 24 tuumaa 3/4 Hp
€161.87 / yksikkö