REVCOR 4C902 Siipituuletin 24 tuumaa 3/4 hv | AD6WLL

REVCOR 4C902 Lapatuuletin 24 tuumaa 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AD6WLL Malli: 4C902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€126.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtopotkuri
CFM @ 0.000 tuumaa. SP6360
CFM @ 0.300 tuumaa. SP5277
Maks. Kierrosluku1140
Pienin HP3/4
Terien lukumäärä4
Piki27 astetta
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliAlumiini
vaatiiVaihdettava kuusiokanta 2A563 tai 2A564 tai 2A565
KiertoCW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)65.79
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hämähäkit (Galvalume)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.300 tuumaa. SPPikiKiertoHinta
REVCOR 4C903 -terätuuletin 24 tuumaa 3/4 hv | AD6WLM 4C9036360527727 astettaCCW€161.87
REVCOR 4C904 -terätuuletin 24 tuumaa 1 hv | AD6WLN 4C9047600606633 astettaCW€151.10
REVCOR 4C905 -terätuuletin 24 tuumaa 1 hv | AD6WLP 4C9057600606633 astettaCCW€132.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVCOR 4C902 Lapatuuletin 24 tuumaa 3/4 Hp
€126.51 / yksikkö