REMCO 69824 Hygieeninen Lapio Punainen 14 x 17 tuumaa 42 tuumaa Pituus | AD2UFP 3UE30

REMCO 69824 hygieeninen lapio punainen 14 x 17 tuumaa 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UFP Malli: 69824Ristiviite: 3UE30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygieeninen lapio
Terän pituus17 "
Terän materiaalipolypropeeni
Terän tyyppiSquare Point
Terän leveys14 "
Väripunainen
Malli1-osainen
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiD-kahva
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus42 "
TyyppiEi kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestävä
Käyttölämpötila.-22 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTerän materiaaliTerän tyyppiVäriKahva materiaaliKahvan tyyppieräKokonaispituusHinta
REMCO 69828 Hygieeninen lapio, 42 tuuman pituus, violetti | AA8KBF 18G954 69828Yksi kappaleFDA-yhteensopiva polypropeeniKauhaViolettiFDA-yhteensopiva polypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67
REMCO 69822 Hygieeninen lapio, vihreä 14 x 17 tuumaa, 42 tuumaa, pituus | AD2UFM 3UE28 69822Ei kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestäväpolypropeeniSquare PointVihreäpolypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67
REMCO 69823 Hygieeninen lapio sininen 14 x 17 tuumaa 42 tuuman pituus | AD2UFN 3UE29 69823Ei kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestäväpolypropeeniSquare PointsininenpolypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67
REMCO 69825 Hygieeninen lapio Valkoinen 14 x 17 Tuumaa 42 Tuuman Pituus | AD2UFQ 3UE31 69825Ei kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestäväpolypropeeniSquare PointValkoinenpolypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67
REMCO 69826 Hygieeninen lapio keltainen 14 x 17 tuumaa 42 tuuman pituus | AD2UFR 3UE32 69826Ei kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestäväpolypropeeniSquare PointKeltainenpolypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67
REMCO 69829 Hygieeninen lapio 14 tuuman leveys musta | AE4VWV 5NAJ4 69829KauhapolypropeeniKauhaMustapolypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67
REMCO 69827 Hygieeninen lapio 14 x 17 tuuman oranssi | AF6EAB 9YFY4 69827Ei kipinöitä, kemikaaleja / korroosiota kestäväpolypropeeni-OranssipolypropeeniD-kahvaHygieeninen lapio42 "€75.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69824 hygieeninen lapio punainen 14 x 17 tuumaa 42 tuumaa
€75.67 / yksikkö