REMCO 6906 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PRV 4LMJ6

REMCO 6906 Kaatuva alavaunu suppiloaltaalle

Varastossa
Tuote: AD8PRV Malli: 6906Ristiviite: 4LMJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,829.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöalustan alavaunu
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kantavuus1,000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus15.5 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys27 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)138.94
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 6903 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PRU 4LMJ5 6903SinkittySäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27.25 "€1,185.38
REMCO 6904 matala alavaunu suppiloaltaalle AD8PRW 4LMJ7 6904SinkittyMatala alavaunu suppilon altaalle1,000 lb7.5 "40.25 "27 "€1,158.99
REMCO 6913 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PTA 4LMK2 6913SinkittySäiliöalustan alavaunu560 lb7.25 "42.5 "21.75 "€874.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6906 Kaatuva alavaunu suppiloaltaalle
€1,829.49 / yksikkö