REMCO 6904 matala alavaunu suppiloaltaalle AD8PRW 4LMJ7

REMCO 6904 Matala alavaunu suppiloaltaalle

Varastossa
Tuote: AD8PRW Malli: 6904Ristiviite: 4LMJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,158.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala alavaunu suppilon altaalle
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1,000 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus40.25 "
kokonaisleveys27 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)138.94
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 6903 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PRU 4LMJ5 6903SinkittySäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27.25 "€1,185.38
REMCO 6906 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PRV 4LMJ6 6906Ruostumaton teräsSäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27 "€1,829.49
REMCO 6913 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PTA 4LMK2 6913SinkittySäiliöalustan alavaunu560 lb7.25 "42.5 "21.75 "€874.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6904 Matala alavaunu suppiloaltaalle
€1,158.99 / yksikkö