REMCO 6913 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PTA 4LMK2

REMCO 6913 Kaatuva alavaunu suppiloaltaalle

Varastossa
Tuote: AD8PTA Malli: 6913Ristiviite: 4LMK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€874.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöalustan alavaunu
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus560 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus42.5 "
kokonaisleveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
REMCO 6903 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PRU 4LMJ5 6903SinkittySäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27.25 "€1,185.38
REMCO 6906 Säiliön altaan kaatumisalusta | AD8PRV 4LMJ6 6906Ruostumaton teräsSäiliöalustan alavaunu1,000 lb15.5 "40 "27 "€1,829.49
REMCO 6904 matala alavaunu suppiloaltaalle AD8PRW 4LMJ7 6904SinkittyMatala alavaunu suppilon altaalle1,000 lb7.5 "40.25 "27 "€1,158.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6913 Kaatuva alavaunu suppiloaltaalle
€874.57 / yksikkö