Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 63003 Mini käsikauha 16 unssia | AA8JYW 18G820

REMCO 63003 Mini Hand Scoop 16 unssia sininen

Varastossa
Tuote: AA8JYW Malli: 63003Ristiviite: 18G820

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini käsikauha
Koko16 oz.
Värisininen
MalliYksi kappale, ruiskupuristettu
kahvan pituus3"
MateriaaliFDA-yhteensopiva polypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMallikahvan pituuseräMateriaaliHinta
REMCO 63002 Mini käsikauha 16 unssia vihreä | AA8JYX 18G821 63002VihreäYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
REMCO 63004 Mini käsikauha 16 unssia punainen | AA8JYY 18G822 63004punainenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
REMCO 63005 Mini Hand Scoop 16 unssia valkoinen | AA8JYZ 18G823 63005ValkoinenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
REMCO 63006 Mini käsikauha 16 unssia keltainen | AA8JZA 18G824 63006KeltainenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhaFDA-yhteensopiva polypropeeni€6.34
REMCO 63007 Mini käsikauha 16 unssia oranssi poly AC7XBM 38Y726 63007OranssiKäsi4.25 "Mini käsikauhapolypropeeni€6.34
REMCO 63008 Mini käsikauha 16 unssia violetti poly | AC7XBN 38Y727 63008ViolettiKäsi4.25 "Mini käsikauhapolypropeeni€6.34
REMCO 63001 Mini käsikauha 10-1/4 tuuman pituus vaaleanpunainen | AH2XQJ 30PC66 63001VaaleanpunainenYksi kappale, ruiskupuristettu3"Mini käsikauhapolypropeeni€6.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 63003 Mini Hand Scoop 16 unssia sininen
€6.34 / yksikkö