REMCO 6269B Ulkopuolen kahvan tyhjentäminen valkoinen 8 jalkaa 6-16 jalkaa | AA8KAJ 18G921

REMCO 6269B Ulkoinen tyhjennyskahva valkoinen 8 jalkaa 6 - 16 jalkaa pituus

Tuote: AA8KAJ Malli: 6269BRistiviite: 18G921
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€124.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennyskahva pullolla
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriValkoinen
Pituus8 '6' - 16 '
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)260.6
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
REMCO 6268B Ulkopuolisen kahvan tyhjennys alumiini keltainen 8ft.4 - 15ft.8in | AA8KAG 18G919 6268BKeltainen16ft.Alumiini€159.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6269B Ulkoinen tyhjennyskahva valkoinen 8 jalkaa 6 - 16 jalkaa pituus
€124.12 / yksikkö