REMCO 6268B Ulkopuolisen kahvan tyhjennys alumiini keltainen 8ft.4 - 15ft.8in | AA8KAG 18G919

REMCO 6268B Ulkoinen tyhjennyskahva alumiini keltainen 8ft.4 - 15ft.8in

Tuote: AA8KAG Malli: 6268BRistiviite: 18G919
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidennyskahva pullolla
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Pituus16ft.
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)252.73
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
REMCO 6269B Ulkopuolen kahvan tyhjentäminen valkoinen 8 jalkaa 6-16 jalkaa | AA8KAJ 18G921 6269BValkoinen8 '6' - 16 'Lasikuitu€124.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 6268B Ulkoinen tyhjennyskahva alumiini keltainen 8ft.4 - 15ft.8in
€159.25 / yksikkö