Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 29594 Europe -kierrekahva 1 x 59 tuuman alumiinipunainen | AC7WRE 38Y457

REMCO 29594 Eurooppa-kierrekahva 1 x 59 tuumaa alumiininpunainen

Varastossa
Tuote: AC7WRE Malli: 29594Ristiviite: 38Y457

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEurooppalainen langankahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
Väripunainen
Pituus59 "
MateriaaliAlumiini
Kärjen pituus5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)150.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7326908576
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
REMCO 29592 Europe -kierrekahva 1 x 59 tuuman alumiinivihreä | AC7WRD 38Y456 29592Vihreä€21.67
REMCO 29596 Europe -kierrekahva 1 x 59 tuuman alumiinikeltainen AC7WRF 38Y458 29596Keltainen€21.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29594 Eurooppa-kierrekahva 1 x 59 tuumaa alumiininpunainen
€21.67 / yksikkö