REMCO 29155/6053 ei-kipinöivä polypropeeniharja | AD3GTX 3ZDW9

REMCO 29155/6053 Kipinöimätön polypropeeniharja

Varastossa
Tuote: AD3GTX Malli: 29155/6053Ristiviite: 3ZDW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kipinöivää harjaa
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko13 "
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolyeteeni
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaRaskas
Luudan kahvan halkaisija1 5 / 16 "
Luudan kahvan pituus53 "
Luuta kahvan materiaaliLasikuitu
Luuta kahvan kärjen materiaalipolypropeeni
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus53 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
Leikkauksen pituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.87
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoLeikkauksen pituusHinta
REMCO 29205/6053 ei-kipinöivä polypropeeniharja | AD3GUA 3ZDX6 29205/605316 "4 25 / 64 "€115.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29155/6053 Kipinöimätön polypropeeniharja
€104.19 / yksikkö