REMCO 29205/6053 ei-kipinöivä polypropeeniharja | AD3GUA 3ZDX6

REMCO 29205/6053 Kipinöimätön polypropeeniharja

Varastossa
Tuote: AD3GUA Malli: 29205/6053Ristiviite: 3ZDX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kipinöivää harjaa
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriValkoinen
Harjasmateriaalipolyeteeni
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaRaskas
Luudan kahvan halkaisija1 5 / 16 "
Luudan kahvan pituus53 "
Luuta kahvan materiaaliLasikuitu
Luuta kahvan kärjen materiaalipolypropeeni
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Käsittele väriäValkoinen
kahvan pituus53 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
Leikkauksen pituus4 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1105
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)137.8
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoLeikkauksen pituusHinta
REMCO 29155/6053 ei-kipinöivä polypropeeniharja | AD3GTX 3ZDW9 29155/605313 "3.5 "€104.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 29205/6053 Kipinöimätön polypropeeniharja
€116.50 / yksikkö