Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-03271-C käsileimasin Letter C 1/8 tuuman terässtandardi | AH9BWH 39GA33

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-C Käsileima Letter C 1/8 tuuman terässtandardi

Varastossa
Tuote: AH9BWH Malli: YOU-03271-CRistiviite: 39GA33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipainekirje C
Merkin korkeus1 / 8 "
Kovuus50 Rockwell C -asteikolla
Näyttökirjeiden tyyppigotiikka
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.5 "
Varren koko neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)12.22
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeuseräVarren pituusHinta
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-06361 Koneella valmistettu yhdistelmäsarja 1/4 tuumaa 36 kpl | AH9BXL 39GA59 SINU-063611 / 4 "Koneellisesti valmistettu yhdistelmäsarja3"€102.98
Nuoret rinnat. STAMP WORKS YOU-07094-3 Käsileimasin numero 3 5/16 tuuman käänteinen | AH9BXU 39GA66 YO-07094-35 / 16 "Käden leima numero 33"€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-03271-C Käsileima Letter C 1/8 tuuman terässtandardi
€75.41 / yksikkö