Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REGAL 027809AS Käsihana, M24 x 3 koko, D8 Limit, 4 huilua, pistoke, metrinen, kirkas

Varastossa
Tuote: AH9CMT Malli: 027809ASRistiviite: 39TA89

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4 29 / 32 "
Varsi Dia.19.30mm
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus56.35mm
Kierteen kokoM24-3.00
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4208
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)11.75
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: D8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REGAL 027401AS Käsihana, M3.5 x 0.6 koko, 3 huilua, pistoke, +.127mm, kirkas | CN6LHV 027401AS€18.06
Tarjouspyyntö
REGAL 027409AS Käsihana, M4 x 0.7 koko, 4 huilua, pistoke, +.127mm, kirkas | CN6LKL 027409AS€18.06
Tarjouspyyntö
REGAL 027417AS Käsihana, M4.5 x 0.75 koko, 4 huilua, pistoke, +.127mm, kirkas | CN6LMC 027417AS€18.06
Tarjouspyyntö
REGAL 027425AS Käsihana, M5 x .8 koko, 4 huilua, tulppa, +.127mm, kirkas | CN6LNU 027425AS€18.27
Tarjouspyyntö
REGAL 027433AS Käsihana, M6 x 1 koko, 4 huilua, pistoke, +.127mm, kirkas | CN6LQK 027433AS€10.08
Tarjouspyyntö
REGAL 027449AS Käsihana, M7 x 1 koko, 4 huilua, pistoke, +.127mm, kirkas | CN6LTK 027449AS€14.89
Tarjouspyyntö
REGAL 027457AS Käsihana, M8 x 1.25 koko, 4 huilua, pistoke, +.127mm, kirkas | CN6LVB 027457AS€11.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REGAL 027809AS Käsihana, M24 x 3 koko, D8 Limit, 4 huilua, pistoke, metrinen, kirkas
€160.83 / yksikkö