Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3586TIP-9 Jobber Drill 9mm 130 kovametalli | AF8QEW 29FN86

WALTER TOOLS A3586TIP-9 Jobber-pora 9 mm 130 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QEW Malli: A3586TIP-9Ristiviite: 29FN86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€647.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.354 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunVIHJE - TiN
Huilun pituus91mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3586
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus133mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.10mm
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-9 Jobber Drill 9mm 130 kovametalli | AF8QDH 29FN47 A3486TIP-910mmOikea käsiVIHJE - TiN91mmK30FA3486133mm130 Tutkinnot€553.93
WALTER TOOLS A3487-9 Jobber Drill 9mm 120 kovametalli | AF8QDU 29FN59 A3487-910mmOikea käsipäällystämätön91mmK20FA3487133mm120 Tutkinnot€277.20
WALTER TOOLS A3687-9 Jobber Drill 9mm 120 kovametalli | AF8QFN 29FP04 A3687-910mmOikea käsipäällystämätön142mmK20FA3687184mm120 Tutkinnot€388.62
WALTER TOOLS A6181TFT-9 Jobber Drill 9mm 150 kovametalli | AF8QJD 29FP93 A6181TFT-910mmOikea käsiTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Tutkinnot€229.53
WALTER TOOLS A7191TFT-9 Jobber Drill 9mm 180 kovametalli | AF8QPW 29FT86 A7191TFT-910mmOikea käsiTFT - TiNAl32mmK30FA719189mm180 Tutkinnot€234.52
WALTER TOOLS K3281TFT-9 Jobber Drill 9mm 150 kovametalli | AF8QQP 29FV18 K3281TFT-912mmOikea käsiTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 Tutkinnot€351.23
WALTER TOOLS F2481-9 Jobber Drill 9mm kovametalli | AG6ZAA 49L724 F2481-97mmVasen käsipäällystämätön20mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€425.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-9 Jobber-pora 9 mm 130 kovametalli
€647.90 / yksikkö