Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18679 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9UET 6MGA3

REFLEXITE 18679 Heijastinnauha W 2 tuuman valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9UET Malli: 18679Ristiviite: 6MGA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusLeveysHinta
REFLEXITE 18692 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEJ 6MFZ2 186926 "punainen / 6" valkoinen3 milj.2"€177.67
REFLEXITE 18697 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEK 6MFZ3 186976 "punainen / 6" valkoinen8 milj.2"€184.55
REFLEXITE 18682 Heijastinnauha W 1 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEL 6MFZ5 1868211 "punainen / 7" valkoinen8 milj.1"€86.39
REFLEXITE 18686 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen / punainen | AE9UEM 6MFZ6 1868611 "valkoinen / 7" punainen8 milj.2"€156.80
REFLEXITE 18690 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEN 6MFZ7 1869011 "punainen / 7" valkoinen8 milj.2"€158.03
REFLEXITE 18687 Heijastinnauha W 3 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEP 6MFZ8 1868711 "punainen / 7" valkoinen8 milj.3"€230.88
REFLEXITE 18676 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9UER 6MGA2 18676Valkoinen8 milj.2"€203.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18679 Heijastinnauha W 2 tuuman valkoinen
€164.39 / yksikkö