MUELLER INDUSTRIES Messinkiläppäventtiilit, FNPT-kierteinen liitäntä


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Konepellin tyyli: Kierrä sisään , Vaatimustenmukaisuus: ANSI B1.20.1 , Liitäntätyyppi: FNPT , Kahvan materiaali: Valurauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Höyryn paine: 125 psi , Max. Vedenpaine: 200 psi , Varren materiaali: Messinki , Venttiilin varren tyyppi: Ei nouseva , Kiilan materiaali: Messinki
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. Nesteen lämpötila.Putken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
100-002
1.61212-astetta F3 / 8 "2.50€16.55
A
100-001
1.61212-astetta F1 / 4 "2.44€16.29
A
100-003
1.77212-astetta F1 / 2 "2.87€26.38
A
100-004
1.85212-astetta F3 / 4 "3.23€27.05
A
100-005
2.21212-astetta F1"3.62€37.68
A
100-006
2.34176-astetta F1.25 "4.33€58.56
A
100-007
2.56176-astetta F1.5 "4.92€73.68
A
100-008
2.76176-astetta F2"5.87€113.32

Messinkiläppäventtiilit, FNPT-kierteinen liitäntä

Mueller Industriesin sulkuventtiilit mahdollistavat täydellisen sulkemisen tai täysin avoimen nesteen virtauksen paineilmajärjestelmissä ja vesiputkissa. Näissä yksiköissä on valurautaiset pyöränkahvat varren pyörittämiseksi, mikä sitten siirtää porttia ylös/alas FNPT-kierreporttien kautta. Niissä on kierrettävät kannet, jotka luovat vuotamattoman tiivisteen venttiilin sisään, ja kiilanmuotoiset portit, jotka tarjoavat tarttumattoman istukan, kun ne altistetaan suurille paine-erille. Valitse laajasta valikoimasta näitä messinkisiä luistiventtiilejä, jotka ovat saatavilla putkikokoina 3/4 - 2 tuumaa Raptor Supplies, Mueller Industries -jakelija.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?