Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18627 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 3 x 8.33 pihaa | AD3BFW 3XMA9

REFLEXITE 18627 Conspicuity Tape Truck & Trailer 3 x 8.33 Yard

Varastossa
Tuote: AD3BFW Malli: 18627Ristiviite: 3XMA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
Väri11 "punainen / 7" valkoinen
Pituus25ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Paksuus8 milj.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusPakkaustyyppiLeveysHinta
REFLEXITE 18806 Heijastava teippikuorma-auto polyesteri | AC2AYF 2HGX8 1880696 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla2"€135.45
REFLEXITE 18381 - heijastava teippi - 25 kpl pakkaus | AC2AYG 2HGX9 1838196 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen18 "rulla2"€38.52
REFLEXITE 18378 heijastava teippi - 25 kpl pakkaus | AC2AYH 2HGY1 1837896 oz. / TuumaaValkoinen12 "Litteät pakkaukset2"€28.97
REFLEXITE 18628 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 3 x 50 jaardia AD3BFV 3XMA7 1862896 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla3"€205.59
REFLEXITE 18816 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEF 6MFY9 1881696 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€154.99
REFLEXITE 18820 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEG 6MFZ0 1882096 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€171.79
REFLEXITE 18800 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9UEQ 6MGA1 1880096 oz. / TuumaaValkoinen150ft.rulla2"€140.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18627 Conspicuity Tape Truck & Trailer 3 x 8.33 Yard
€70.19 / yksikkö