EDWARDS SIGNALING Huuhtele Mount Horns


Suodattaa
Pituus: 6.5 "
TyyliMalliNykyinen arvosteluSyvyysKorkeusPower RatingJännitearvot
A
869-N5
----120 VAC 50/60 Hz
Tarjouspyyntö
A
869-AQ
----24VAC 50/60 Hz, 24VDC
Tarjouspyyntö
B
871-S1
0.014A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.5VA250 VDC
Tarjouspyyntö
B
871-P1
0.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC
Tarjouspyyntö
B
871-k1
0.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC
Tarjouspyyntö
B
870-R5
0.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö
B
870-N5
0.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz
Tarjouspyyntö
B
871-E1
0.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC
Tarjouspyyntö
B
870-G5
0.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC 50/60 Hz: ssä
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?