REFLEXITE 5 vuoden heijastinnauha, kuorma-auto ja perävaunu


Suodattaa
materiaali: Polyesteri , Suorituskykylämpötila: 175 , Paksuus: 8 milj.
TyyliMalliTartunnan lujuusVäriPituusPakkaustyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
18814
96 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla1.75 "€162.49
B
18806
96 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla2"€141.09
C
18627
96 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen25ft.rulla3"€73.12
B
18820
96 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€178.95
D
18629
96 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€165.39
E
18811
96 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla2"€178.95
C
18628
96 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla3"€212.48
F
18381
96 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen18 "rulla2"€39.87
G
18378
96 oz. / TuumaaValkoinen12 "Litteät pakkaukset2"€30.17
B
18816
96 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€133.52
H
18800
96 oz. / TuumaaValkoinen150ft.rulla2"€146.23
I
18848
112 oz. / Tuumaa16 "punainen / valkoinen lävistäjä vas150ft.rulla3"€322.67
J
18851
112 oz. / Tuumaa16 "punainen / valkoinen diagonaalinen suhteellinen kosteus150ft.rulla3"€324.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?