Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REFLEXITE 18800 Heijastinnauha W 2 tuumaa valkoinen | AE9UEQ 6MGA1

REFLEXITE 18800 Heijastinnauha W 2 tuuman valkoinen

Varastossa
Tuote: AE9UEQ Malli: 18800Ristiviite: 6MGA1
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
€146.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 vuoden heijastinnauha
Tartunnan lujuus96 oz. / Tuumaa
VäriValkoinen
Pituus150ft.
MateriaaliPolyesteri
Pakkaustyyppirulla
Suorituskyky Temp.175
Paksuus8 milj.
TyyppiKuorma-auto ja perävaunu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusPakkaustyyppiLeveysHinta
REFLEXITE 18806 Heijastava teippikuorma-auto polyesteri | AC2AYF 2HGX8 1880696 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla2"€141.09
REFLEXITE 18381 - heijastava teippi - 25 kpl pakkaus | AC2AYG 2HGX9 1838196 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen18 "rulla2"€39.87
REFLEXITE 18378 heijastava teippi - 25 kpl pakkaus | AC2AYH 2HGY1 1837896 oz. / TuumaaValkoinen12 "Litteät pakkaukset2"€30.17
REFLEXITE 18628 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 3 x 50 jaardia AD3BFV 3XMA7 1862896 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen150ft.rulla3"€212.48
REFLEXITE 18627 Näkyvä teippiauto ja perävaunu 3 x 8.33 pihaa | AD3BFW 3XMA9 1862796 oz. / Tuumaa11 "punainen / 7" valkoinen25ft.rulla3"€73.12
REFLEXITE 18816 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEF 6MFY9 1881696 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€133.52
REFLEXITE 18820 Heijastinnauha W 2 tuumaa punainen / valkoinen | AE9UEG 6MFZ0 1882096 oz. / Tuumaa6 "punainen / 6" valkoinen150ft.rulla2"€178.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REFLEXITE 18800 Heijastinnauha W 2 tuuman valkoinen
€146.23 / yksikkö