Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 22102-122 Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen | AH6YHF 36LR92

REES 22102-122 Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen

Varastossa
Tuote: AH6YHF Malli: 22102-122Ristiviite: 36LR92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€651.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysPainevalettu sinkki
Väripunainen
Yhteydenottolomake2NO / 2NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliDelrin
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA-luokitus12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiRiippulukko sieni pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 22102-122 hätäpysäytyspainike tai lukittava hätäpysäytyspainike on käsikäyttöinen ohjauspiirilaite, jota käytetään sähkömagneettisten laitteiden ja teollisuuskoneiden kanssa hetkellisissä toimissa. Tämä raskas painopainike sopii lävistyspuristimiin, siirtokoneisiin, puristusjarruihin ja pistehitsauslaitteisiin start-, stop-, top-stop-, tuuma-, jog-, päälle-, pois-, eteenpäin-, peruutuspainikkeina ja muina.

Ominaisuudet:

  • Rees 22102-122 hätäpysäytyspainikkeessa on NO & NC -koskettimet (2 kummassakin) kosketinlohkossa, jossa on positiivinen avaus.
  • Sen maksimikosketusjännite on 600 VAC 1.2 A:lla ja 250 VDC 1.1 A:lla.
  • Tässä painikekytkimessä on asennustarvikkeet ja Buna-N (NBR) O-rengas asennuksen helpottamiseksi sekä öljytiivis tiiviste asennuksen jälkeen.
  • Sen mekaaninen käyttöikä on 1000000 huollettuna
  • Kuhunkin kytkimeen mahtuu kuusi erillistä kosketinlohkoa.
  • Suoran avaustoiminnon (positiivisen avaustoiminnan) (kosketinelementin) kriteerit täyttyvät, kun yksi tai useampi tavallisesti suljettu kosketinlohko on asennettu mihin tahansa punaiseen operaattoriin.
  • Tämä positiivinen katkaisu eliminoi jousen tarpeen, jotta tavallisesti suljetut koskettimet katkeavat.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IEC
  • UL/NISD
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on huomioitava ennen tämän lukittavan hätäpysäytyspainikkeen asentamista?

A.

  • Tätä kytkintä tulee käyttää vain sovelluksissa, joissa käyttöpisteen suojalaitteet on asennettu asianmukaisesti ja niitä huolletaan tarvittavien OSHA- ja ANSI-määräysten ja -standardien mukaisesti.
  • Toiminnot ilman tehokkaita käyttöpisteen suojatoimia voivat johtaa vakaviin vammoihin käyttäjille.

K. Mistä tämä Rees 22102-122 hätäpysäytyspainike on tehty?

V. Tämän Rees 22102-122 lukittavan hätäpysäytyspainikkeen punaisessa kannessa on painevalettu sinkkirakenne kuivajauhemaalilla. Sienen muotoinen männänpää on valmistettu muotoillusta DuPont Delrin 100ST Acetalista iskunkestävyyttä varten.

K. Mikä on tämän Rees 22102-122 -painikkeen käyttölämpötila?

V. Tämä Rees 22102-122 -painike voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta C. Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -0 - 55 astetta F (-40 - 185 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeKokoOperaattorin tyyppiHinta
REES 40102-102 Sienen painonappi, hätäpysäytys, punainen | AH6YHB 36LR88 40102-102Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä1NO / 1NC30mm31 mm: n sienipää€563.34
REES 40102-122 Sienen painonappi, hätäpysäytys, punainen | AH6YHC 36LR89 40102-122Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä2NO / 2NC30mm31 mm: n sienipää€686.49
REES 40102-212 Positiivisen tauon painonappi, punainen | AH6YHD 36LR90 40102-212Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä1NO / 2NC30mm31 mm: n sienipää€881.41
REES 22102-102 Hätäpysäytyspainike, Delrin, punainen | AH6YHE 36LR91 22102-102Ylläpidetty työntö1NO / 1NC22mmRiippulukko sieni pää€532.17
REES 22102-312 Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen | AH6YHG 36LR93 22102-312Ylläpidetty työntö2NC22mmRiippulukko sieni pää€772.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 22102-122 Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen
€651.80 / yksikkö