Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 22102-102 Hätäpysäytyspainike, Delrin, punainen | AH6YHE 36LR91

REES 22102-102 hätäpysäytyspainike, Delrin, punainen

Varastossa
Tuote: AH6YHE Malli: 22102-102Ristiviite: 36LR91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysPainevalettu sinkki
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliDelrin
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA-luokitus12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiRiippulukko sieni pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeKokoOperaattorin tyyppiHinta
REES 40102-102 Sienen painonappi, hätäpysäytys, punainen | AH6YHB 36LR88 40102-102Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä1NO / 1NC30mm31 mm: n sienipää€563.34
REES 40102-122 Sienen painonappi, hätäpysäytys, punainen | AH6YHC 36LR89 40102-122Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä2NO / 2NC30mm31 mm: n sienipää€686.49
REES 40102-212 Positiivisen tauon painonappi, punainen | AH6YHD 36LR90 40102-212Ylläpidetty työntö / Ylläpidetty vedä1NO / 2NC30mm31 mm: n sienipää€881.41
REES 22102-122 Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen | AH6YHF 36LR92 22102-122Ylläpidetty työntö2NO / 2NC22mmRiippulukko sieni pää€651.80
REES 22102-312 Hätäpysäytyspainike, lukittava, punainen | AH6YHG 36LR93 22102-312Ylläpidetty työntö2NC22mmRiippulukko sieni pää€772.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 22102-102 hätäpysäytyspainike, Delrin, punainen
€532.17 / yksikkö