GRAINGER B08280.025.0300 kuusiokoloruuvi 1/4 tuumaa 3 tuumaa pitkä sinkki, 600PK | AG3BJX 32TK34

GRAINGER B08280.025.0300 Kuusiokoloruuvi 1/4 tuumaa 3 tuumaa pitkä sinkki, 600PK

Varastossa
Tuote: AG3BJX Malli: B08280.025.0300Ristiviite: 32TK34

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5836
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08280.025.0300 Kuusiokoloruuvi 1/4 tuumaa 3 tuumaa pitkä sinkki, 600PK
€133.70 /pakkaus