Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REES 04960-512 Sienimäntä Painike, suojattu, kromi | AX3LDG

REES 04960-512 Sienimäntä Painike, suojattu, kromi

Varastossa
Tuote: AX3LDG Malli: 04960-512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€680.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSienipään painike
Yhteyden määritys# 64 2 NO + 2 NC
YhteystyyppiSnap-toiminta
Kannen väriMusta
Käyttövoima3.8 lb
Operaation tyyppiHetkellinen
Vaihda väriäkromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04960-512 sienimännän painike on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa teollisissa / kaupallisissa sovelluksissa, kuten pysäköintihalleissa ja autopesuissa.

Ominaisuudet:

  • Se on asennettu koneisiin, kuten lävistyspuristimiin, puristusjarruihin ja pistehitsauslaitteisiin osoittamaan RUN-, START- ja STOP-toimintoja.
  • Takakannessa on painevalettu sinkkirakenne, joka tarjoaa pitkäaikaisen luotettavuuden vaativissa olosuhteissa.
  • Tässä säänkestävässä ohjauspiirilaitteessa on kultalevyt, jotka estävät korkean vastustuskyvyn tummumisen, ja sen mekaaninen käyttöikä on 1000000 toimintoa.
  • Tässä vahvassa painonäppäimessä on kiinteä liitin, joka hyväksyy kaksi #14 AWG-säikeistä johtoa helpon liittämisen vuoksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Santoprene-kumitiivisteen tehtävä?

A. Kiinteä Santoprene-kumitiiviste tarjoaa öljytiiviin tiivisteen, kun painike on asennettu.

K. Mikä on NEMA 4 (IP66) -luokitus?

V. NEMA 4 -luokituksen mukaan kotelo on säätiivis ja tarjoaa tietyn suojan putoavalta lialta, sateelta, lumelta, tuulen puhaltamalta pölyltä, roiskevedeltä ja letkuvedeltä.

K. Mikä on ohjauspiiri?

V. Se on eräänlainen piiri, joka kuljettaa sähköisiä signaaleja, jotka ohjaavat ohjaimen suorituskykyä, mutta ei kuljeta päävirtapiiriä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKannen värieräKäyttövoimaOperaation tyyppiKokoTyyppiHinta
REES 00222-002 Sienen mäntä, muovia, punakeltainen | AX3KQN 00222-002-KeltainenSienipään painike4.3 lbHetkellinen--€251.58
REES 00222-004 Sienimäntä, muovi, kelta-musta | AX3KQP 00222-004-MustaSienipään painike4.3 lbHetkellinen--€251.58
REES 01307-012 Sienen mäntäkytkin, metalli, kromi AX3KRY 01307-012-MustaSienipään painike9 lbHetkellinen--€550.70
REES 01371-012 Sienen mäntäkytkin, metalli, kromi, musta kansi | AX3KTB 01371-012-MustaSienipään painike5.2 lbHetkellinen--€311.54
REES 01371-112 Painike, sienimäntä, kromi, musta | AX3KTC 01371-112-MustaSienipään painike5.2 lbHetkellinen2.25 "-€311.54
REES 01371-212 Painike, sienen mäntä, kromi, suojatulla, musta | AX3KTD 01371-212-MustaSienipään painike5.3 lbHetkellinen--€329.18
REES 01371-312 Painike, sienen mäntä, kromi, suojatulla, sinkki | AX3KTE 01371-312-Luonnollinen sinkkiSienipään painike5.3 lbHetkellinen--€329.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04960-512 Sienimäntä Painike, suojattu, kromi
€680.55 / yksikkö