REES 04954-204 Kaapelikäyttöinen kytkin, molemmilla puolilla lippuilmaisin, 2 No/nc | AX3LCF

REES 04954-204 Kaapelikäyttöinen kytkin, molemmilla puolilla lippuilmaisin, 2 no/nc

Tuote: AX3LCF Malli: 04954-204
€1,371.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
Yhteyden määritys2 Ei + 2 Nc
Käyttövoima6 lb
Vedä voima25 lb
Nollaa tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04954-204 kaapelikäyttöinen kytkin on mekaaninen laite, jota käytetään hätäpysäytys- ja tavallisissa piirinohjaussovelluksissa. Se on kaksisuuntainen kytkin, joka voidaan käynnistää vetämällä liitetyn kaapelin jommastakummasta päästä. Tässä kytkimessä on 2 lippua laukaisuilmoituksia varten. Se voidaan asentaa kuljetinjärjestelmiin jatkuvaa valvontaa varten hätä- tai normaalipysäytystoiminnossa.

Ominaisuudet:

  • Rees 04954-204 kaapelikäyttöinen kytkin on löysä kaapelityyppinen kytkin, jossa on 2 NO & 2 NC-kosketinta (molemmissa päissä), jotka on kullattu suuren vastuksen aiheuttaman tummumisen estämiseksi.
  • Sen kaksoisliput toimivat itsenäisesti ja kääntyvät 90 astetta laukaisun yhteydessä.
  • Liput voivat manuaalisesti nollata positiiviset katkoskoskettimet palauttamalla lipun normaaliasentoonsa.
  • Tämän Rees 04954-204 kaapelikäyttöisen kytkimen mekaaninen käyttöikä on 150000 XNUMX toimintoa.
  • Siinä on kaksi kanava-aukkoa 200 jalan enimmäispituuden käsittelemiseksi ja 10 jalan enimmäispituus.
  • Sen mukana tulee fibreflex-tiiviste öljytiivistä tiivistettä varten asennuksen yhteydessä.
  • Kytkimen liittimet voivat hyväksyä kaksi #14 AWG-säikeistä johtoa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Rees 02005-540 Neopreenitiiviste: Tämä neopreenitiiviste voi suojata syövyttäviä ympäristöjä vastaan ​​asennuksen jälkeen.
  • Rees 40100-102 ohjausvalo: Tämä merkkivalo voi osoittaa kytkimen virran tilan.
  • Rees 02005-605 Lukko: Tätä vääntöä käytetään säätämään venytettyjen kaapeleiden kireys haluttuihin kaapelin kireysasetuksiin.
  • Rees 02005-610 kaapeli: Tätä sinkittyä teräskaapelia käytetään tämän kytkimen aktivoimiseen vetämällä siitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (FI-17205)
  • NEMA 4X (sisä)
  • IP66

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Rees 04954-204 kaapelikäyttöinen kytkin on tehty?

A. Rees 04954-204 kaapelikäyttöisen kytkimen kotelossa on korkealaatuinen painevalettu alumiinirakenne keltaisella jauhemaalauksella.

K. Mikä on tämän Rees 04954-204 kaapelikäyttöisen kytkimen laukaisuvoima?

A. Tämän kytkimen laukaisuvoima per pää on 25 lb.

K. Mikä on tämän Rees 04954-204 kaapelikäyttöisen kytkimen ympäristön lämpötila-alue?

A. Rees 04954-204 kaapelikäyttöinen kytkin voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta F (0 - 55 astetta C). Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -40 - 185 astetta F (-40 - 85 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsoitinKäyttövoimaOperaation tyyppiOperaattorin väriNollaa tyyppiKytkimen tyyppiHinta
REES 03221-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXP 03221-000---Hetkellinen---€438.10
Tarjouspyyntö
REES 03275-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXQ 03275-000---Hetkellinen---€354.67
Tarjouspyyntö
REES 03275-500 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXR 03275-500---Hetkellinen---€625.13
Tarjouspyyntö
REES 04944-000 -kaapelikytkin | AX3LAF 04944-000Musta-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-020 Kaapelikytkin, punainen | AX3LAG 04944-020punainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-040 Kaapelikytkin, keltainen | AX3LAH 04944-040Keltainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-200 -kaapelikytkin | AX3LAJ 04944-200Musta-3.8 lb--manuaalinen-€1,016.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04954-204 Kaapelikäyttöinen kytkin, molemmilla puolilla lippuilmaisin, 2 no/nc
€1,371.87 / yksikkö