Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J266XL C-kiinnittimen lukitus 11 1/4 tuumaa | AD7FJX 4EAA1

PROTO J266XL Lukitus C-puristin 11 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FJX Malli: J266XLRistiviite: 4EAA1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-pidikkeen lukitseminen
Koko3-15 / 16 "
Suorittaa loppuunMusta metalli
LeukatyyppiSyvä
Leuan leveys15 / 32 "
LukitusmekanismiVapauta vipu
MateriaaliKarkaistu hiiliteräs
Pihtien pituus11-1 / 4 "
RuuvimekanismiSäätää kiristyspaineen
Koko11.25 "
Kurkun syvyys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J266XL Lukitus C-puristin 11 1/4 tuumaa
€49.53 / yksikkö