REES 04953-121 Kaapelikytkin, vasenkätinen lippu, 1no / 1nc | AX3LBU

REES 04953-121 Kaapelikäyttöinen kytkin, vasen lippu, 1no/1nc

Tuote: AX3LBU Malli: 04953-121
€1,024.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vetokytkin
Yhteyden määritysEI + NC
Käyttövoima6 lb
Vedä voima25 lb
Nollaa tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rees 04953-121 kaapelikäyttöinen kytkin on mekaaninen laite, joka sopii erinomaisesti sähköliitäntöjen tekemiseen tai katkaisemiseen puoliksi etäältä vetämällä tai työntämällä kytkettyä kaapeliköyttä. Tämä kytkin sopii erityisen hyvin hätäpysäytys- ja tavallisiin piiriohjaussovelluksiin. Kuljetintoimintojen aikana se voi tarjota jatkuvan hallinnan ja pääsyn hätä- tai normaalipysäykseen.

Ominaisuudet:

  • Rees 04953-121 kaapelikäyttöinen kytkin on löysä kaapelityyppinen kytkin, jossa on kullatut NO- ja NC-koskettimet, jotka estävät korkean vastuksen aiheuttaman tummumisen.
  • Sen punaisen värinen vasen lippu toimii itsenäisesti ja kääntyy 90 astetta laukaisun yhteydessä.
  • Lippu voi manuaalisesti nollata positiiviset katkoskoskettimet palauttamalla lipun normaaliasentoonsa.
  • Kytkimen liittimet voivat hyväksyä kaksi #14 AWG-säikeistä johtoa.
  • Siinä on kaksi kanava-aukkoa 200 jalan enimmäispituuden käsittelemiseksi ja 10 jalan enimmäispituus.
  • Sen mukana toimitetaan kuitujoustotiiviste öljytiivistä tiivistettä varten asennuksen yhteydessä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL 508
  • CSA C22.2
  • CE
  • IEC / EN 60947-5-1
  • DEMKO (D-01489)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä Rees 04953-121 kaapelikäyttöinen kytkin on tehty?

A. Rees 04953-121 kaapelikäyttöisen kytkimen kotelossa on korkealaatuinen painevalettu alumiinirakenne keltaisella jauhemaalauksella. Se on NEMA 4X (sisätiloissa) ja IP66-luokiteltu takaamaan lujuuden ja kestävyyden erilaisissa ympäristöissä.

K. Kuinka kauan tämä Rees 04953-121 -kaapelilla toimiva kytkin kestää?

A. Rees 04953-121 kaapelikäyttöisen kytkimen mekaaninen käyttöikä on 150000 XNUMX toimintoa.

K. Mikä on tämän Rees 04953-121 kaapelikäyttöisen kytkimen ympäristön lämpötila-alue?

A. Rees 04953-121 kaapelikäyttöinen kytkin voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat 32 - 131 astetta F (0 - 55 astetta C). Sitä voidaan säilyttää lämpötiloissa -40 - 185 astetta F (-40 - 85 astetta C).

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsoitinKäyttövoimaOperaation tyyppiOperaattorin väriNollaa tyyppiKytkimen tyyppiHinta
REES 03221-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXP 03221-000---Hetkellinen---€438.10
Tarjouspyyntö
REES 03275-000 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXQ 03275-000---Hetkellinen---€354.67
Tarjouspyyntö
REES 03275-500 köysikäyttöinen kytkin | AX3KXR 03275-500---Hetkellinen---€625.13
Tarjouspyyntö
REES 04944-000 -kaapelikytkin | AX3LAF 04944-000Musta-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-020 Kaapelikytkin, punainen | AX3LAG 04944-020punainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-040 Kaapelikytkin, keltainen | AX3LAH 04944-040Keltainen-3 lb--manuaalinen-€781.73
Tarjouspyyntö
REES 04944-200 -kaapelikytkin | AX3LAJ 04944-200Musta-3.8 lb--manuaalinen-€1,016.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REES 04953-121 Kaapelikäyttöinen kytkin, vasen lippu, 1no/1nc
€1,024.82 / yksikkö