Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CHV0407Z1 Pehmustettu puolipuristin, 3/16 tuuman halkaisija, 50 pk | AF2VRA 6YDR3

KMC CONTROLS CHV0407Z1 Pehmustettu puolipuristin, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2VRA Malli: CHV0407Z1Ristiviite: 6YDR3
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
€26.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.3 / 16 "
PäällystysmateriaaliVinyyli Plastisoli
VäriMusta
TyynytyyppiVinyyli
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Temp. alue-30 F - +180 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiPuolikiinnike tyynyllä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CHV0407Z1 Pehmustettu puolipuristin, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 pk
€26.54 /pakkaus