PARKER Nainen suora sovitin


Suodattaa
Perusaine: Muovi , Rungon materiaali: PFA, PTFE, ETFE , Liitäntätyyppi: Puristus , Temp. Alue: 32 astetta 266 astetta F
TyyliMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
GAFS-68
175 psi1 / 2 "3 / 8 "€119.49
A
GAFS-88
175 psi1 / 2 "1 / 2 "€148.40
A
GAFS-48
175 psi1 / 2 "1 / 4 "€116.35
A
GAFS-44
225 psi1 / 4 "1 / 4 "€111.38
A
GAFS-46
225 psi3 / 8 "1 / 4 "€132.42
A
GAFS-64
225 psi1 / 4 "3 / 8 "€133.70
A
GAFS-24
225 psi1 / 4 "1 / 8 "€101.10
A
GAFS-22
225 psi1 / 8 "1 / 8 "€95.47
A
GAFS-66
225 psi3 / 8 "3 / 8 "€138.13

Nainen suora sovitin

Parkerin naaraspuoliset sovittimet voidaan liittää helposti ilman työkaluja, ja niitä käytetään laajalti hydraulisissa sovelluksissa jäykkien letkujärjestelmien liittämiseen. Nämä puristusputkiliittimet, jotka kestävät suuria paineita, on suunniteltu erittäin kemiallisesti yhteensopiviksi. Nämä Pargrip-sarjan putkenosat ovat saatavana 3/8, 1/8, 1/4 ja 1/2 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?