Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S602299 1 Huoltosarja 7000 salvan osat | AC2ZWK 2PLE4

REELCRAFT S602299 1 huoltosarja 7000 salpaosat

Varastossa
Tuote: AC2ZWK Malli: S602299 1Ristiviite: 2PLE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja
Tyyppi7000 salvan osaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
REELCRAFT S602280 1 Huoltosarja oikean salvan osat | AC2ZWH 2PLE2 S602280 1RT-salvan osat€41.16
REELCRAFT S602293 1 Huoltosarja 4000/5000 salvan osat | AC2ZWJ 2PLE3 S602293 14000/5000 salvan osat€111.69
REELCRAFT S602301 1 Huoltosarja 8000 salvan osat | AC2ZWL 2PLE5 S602301 18000 salvan osaa€204.24
REELCRAFT S602302 1 Huoltosarja 80000 salvan osat | AC2ZWM 2PLE6 S602302 180000 salvan osaa€162.00
REELCRAFT S602304 1 Huoltosarja D80000 Salvan osat | AC2ZWN 2PLE7 S602304 1D80000 salvan osat€237.47
REELCRAFT S602303 1 Huoltosarja 9000 salvan osat | AC2ZWP 2PLE8 S602303 19000 salvan osaa€141.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S602299 1 huoltosarja 7000 salpaosat
€121.35 / yksikkö