Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601085-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AC2ZVV 2PLA8

REELCRAFT S601085-50 1 monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2ZVV Malli: S601085-50 1Ristiviite: 2PLA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteainePVC
Koko kokoaminen1/4 x 3/8 "NPTF (M)
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.0.5 "
VahvistaminenNylon punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0-150 astetta F
PutkimateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.403
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenPituusDia ulkopuolella.Hinta
REELCRAFT 601001-35 1 Letkukokoonpano 1/4 tuumaa 35 jalkaa Punainen | AA9WPW 1GYJ3 601001-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.0.64 "€57.06
REELCRAFT S601001-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AC2ZVQ 2PLA4 S601001-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.0.5 "€61.35
REELCRAFT S601085-25 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AC2ZVR 2PLA5 S601085-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.0.5 "€92.52
REELCRAFT S601085-35 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 35 jalkaa | AC2ZVT 2PLA6 S601085-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.0.5 "€99.89
REELCRAFT S601001-50 1 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AC2ZVU 2PLA7 S601001-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.0.5 "€104.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601085-50 1 monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa
€116.93 / yksikkö