Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 5054051 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 3/4 tuumaa | AD6WWB 4CCE9

MUELLER INDUSTRIES 5054051 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WWB Malli: 5054051Ristiviite: 4CCE9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön muotoinen upotettu päätulppa, magneettinen
Rungon materiaaliTeräs
luokka150
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 4 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 5044051 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 1/2 tuuman Npt | AD6WWA 4CCE8 50440511 / 2 "€3.86
MUELLER INDUSTRIES 5064071 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 1 tuuman Npt | AD6WWC 4CCF1 50640711"€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 5054051 Neliön muotoinen upotettu päätulppa 3/4 tuumaa
€6.62 / yksikkö