REELCRAFT S601035-75 Letku | BT7WYP 23LH87

REELCRAFT S601035-75 Letku

Varastossa
Tuote: BT7WYP Malli: S601035-75Ristiviite: 23LH87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Päätyasennus 11/2 "NPT (M)
Päätyasennus 21/2 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus 75ft.
Letkun materiaaliPVC
LetkutyyppiIlma / vesi
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Paine300 psi
Paino13.7 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin matalapaineinen PVC-nylon-letku ilma- tai vesisovelluksiin. Varmista, että vaadittu työpaine ei ylitä taulukossa ilmoitettua arvoa; taulukossa ilmoitettu enimmäispaineluokitus on 70 °F. ,HUOM:, Yksi kääntyvä päätyliitin sisältyy tähän malliin.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaPaineHinta
REELCRAFT S3-260043 Letku, 30 jalkaa Pituus | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Kumi210 astetta F.2600 psi€288.20
REELCRAFT S4-260043 Letku, 40 jalkaa Pituus | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Kumi210 astetta F.2600 psi€316.01
REELCRAFT S5-260043 Letku | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Kumi210 astetta F.2600 psi€490.91
REELCRAFT 8-260043 Letku | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 601027-50 Letku | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 601033-10 Letkukokoonpano, 5/8 x 10 jalkaa Pituus | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 astetta F.125 psi€97.82
REELCRAFT S601027-2 Letku, tuloaukko, 1 tuuman koko, 2 jalkaa Pituus | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 astetta F.300 psi€111.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601035-75 Letku
€253.33 / yksikkö