Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S601027-2 Letku, tuloaukko, 1 tuuman koko, 2 jalkaa Pituus | BT7WYF 23LH55

REELCRAFT S601027-2 Letku, tuloaukko, 1 tuuman koko, 2 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: BT7WYF Malli: S601027-2Ristiviite: 23LH55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Päätyasennus 13/4 "NPT (M)
Päätyasennus 21 "NPT (M)
Letkutunnus1"
Letkun pituus2ft.
Letkun materiaaliPVC
LetkutyyppiIlma / vesi
Maks. Lämpötila150 astetta F.
Paine300 psi
Paino1.72 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin matalapaineinen PVC-nylon-letku. HUOMAA: Letkukelan tuloaukon ja syöttölähteen välillä on käytettävä joustavaa letkuliitäntää mahdollisen kohdistusvirheen ja sitoutumisen tai takuun raukeamisen estämiseksi. Kääntyviä liittimiä suositellaan letkun suojaamiseksi asennuksen aikana.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoPäätyasennus 1Päätyasennus 2LetkutunnusLetkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaPaineHinta
REELCRAFT S3-260043 Letku, 30 jalkaa Pituus | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Kumi210 astetta F.2600 psi€288.20
REELCRAFT S4-260043 Letku, 40 jalkaa Pituus | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Kumi210 astetta F.2600 psi€316.01
REELCRAFT S5-260043 Letku | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Kumi210 astetta F.2600 psi€490.91
REELCRAFT 8-260043 Letku | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 601027-50 Letku | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 601033-10 Letkukokoonpano, 5/8 x 10 jalkaa Pituus | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 astetta F.125 psi€97.82
REELCRAFT S601035-75 Letku | BT7WYP 23LH87 S601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 astetta F.300 psi€253.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S601027-2 Letku, tuloaukko, 1 tuuman koko, 2 jalkaa pituus
€111.92 / yksikkö