,Kompakti muotoilu ja laadukas teräsrakenne on sisällytetty Reelcraftin uusimpaan painepesukelasarjaan, jonka teho on jopa 5000 PSI. Sarjan PW-kelat on varustettu korkeapaineisella vesikäännöllä maksimaalisen tuotteen toimituksen saavuttamiseksi. Korkeapaineinen vesikääntölaite on suunniteltu käsittelemään monenlaisia paineita, lämpötiloja ja kemikaaleja; täydellinen maatalouden/meren, laitteiden puhdistus- ja painepesusovelluksiin., , ,Kiertävä vesi korkeapaineinen – suunniteltu käsittelemään monenlaisia paineita, lämpötiloja ja kemikaaleja; täydellinen maatalouden/meren, laitteiden puhdistukseen ja painepesuun., ,Täysivirtauksen jännitteetön kääntörakenne – Täysvirtauksen kääntyvässä tiivisteessä yhdistyvät huippuluokan tiivisterakenne ja materiaalit laakerialueineen maksimaalisen käyttöiän varmistamiseksi. Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. . Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,
Ominaisuudet:
- Reelcraft PW7650 OHP jousipalautteisessa letkukelassa on nikkelipinnoitettu teräskääntö, joka varmistaa korroosionkestävyyden ja pidennetyn kestävyyden.
- Siinä on tukeva hiiliteräskela, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden kestämään kovia sovelluksia.
- Tämä ankkuripultti tarjoaa paremman turvallisuuden yksivartisella rakenteella, mikä minimoi takertumisen riskin letkun nostamisen aikana.
- Se on varustettu synteettisellä kumisuojalla, joka tarjoaa erinomaisen suojan hankausta ja ulkoisia elementtejä vastaan.
- Tässä ankkuripultissa on jousipalautusvoima, joka varmistaa tehokkaan ja automaattisen letkun sisäänvedon käytön jälkeen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Kelaa uudelleen Kaapin asennusteline: Tätä kaapin asennustelinettä käytetään joko yhden tai kahden letkukelan yläasennukseen I-palkkiin tai mihin tahansa yläpuoliseen tukirakenteeseen. Kolmen tai useamman kelan asentamiseksi yksinkertaisesti kohdista ja kiinnitä useita kaapin asennuskanavia vierekkäin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Reelcraft PW7650 OHP jousipalautteisen letkukelan käyttölämpötila?
V. Sen käyttölämpötila on 32-210 astetta F.
K. Minkä tyyppinen letkuliitin tässä jousipalautteisessa letkukelassa on?
V. Sen mukana tulee uros- ja urosliitin, mikä mahdollistaa nopeat ja luotettavat letkuliitännät ilman lisäadaptereita tai liittimiä.
K. Mitä tämän Reelcraft PW7650 OHP jousipalautteisen letkukelan mukana tulee?
V. Mukana tulee letku ja letkunpysäytin käytön helpottamiseksi.