REELCRAFT L 5750 X 103 -kaapelikela 1 jalkaa 50/10 Seoow Red | AC3XVG 3XJC2

REELCRAFT L 5750 103 x 1 johtokela 50 jalkaa 10/3 seoow punainen

Varastossa
Tuote: AC3XVG Malli: L 5750 103 X 1Ristiviite: 2XJC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,909.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys12.5 "
Mittari / kapellimestari10/3
LuokkaTeollinen
Korkeus17.5 "
Maks. Vahvistimet30/15
NEC-johdonimitysNÄYTÄ
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus30
Temp. alue0 astetta 125 astetta F
Jännite125/220
Watts4025
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)62.74
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMittari / kapellimestariKorkeusMaks. VahvistimetTemp. alueJänniteWattsHinta
REELCRAFT L 7050 X 104 -johtokela 1 jalkaa 50/10 Seoow Red | AA4LFD 4T12 L 7050 X 10419 "16 "10/420.25 "200 astetta 150 astetta F60012,000€2,033.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 5750 103 x 1 johtokela 50 jalkaa 10/3 seoow punainen
€1,909.53 / yksikkö