REELCRAFT L 7050 X 104 -johtokela 1 jalkaa 50/10 Seoow Red | AA4LFD 4T12

REELCRAFT L 7050 104 x 1 johtokela 50 jalkaa 10/4 seoow punainen

Varastossa
Tuote: AA4LFD Malli: L 7050 104 X 1Ristiviite: 12T747

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,033.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys16 "
Mittari / kapellimestari10/4
LuokkaTeollinen
Korkeus20.25 "
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysNÄYTÄ
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus20
Temp. alue0 astetta 150 astetta F
Jännite600
Watts12,000
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysMittari / kapellimestariKorkeusMaks. VahvistimetTemp. alueJänniteWattsHinta
REELCRAFT L 5750 X 103 -kaapelikela 1 jalkaa 50/10 Seoow Red | AC3XVG 3XJC2 L 5750 X 10316.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 astetta 125 astetta F125/2204025€1,909.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 7050 104 x 1 johtokela 50 jalkaa 10/4 seoow punainen
€2,033.75 / yksikkö