REELCRAFT L 5550 X 123 -kaapelikela 1 jalkaa 50/12 Seoow Red | AC3XVF 3XJC2

REELCRAFT L 5550 123 x 1 johtokela 50 jalkaa 12/3 seoow punainen

Varastossa
Tuote: AC3XVF Malli: L 5550 123 X 1Ristiviite: 2XJC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,179.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys12.5 "
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus17.5 "
Maks. Vahvistimet20/10
NEC-johdonimitysNÄYTÄ
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus20
Temp. alue0 astetta 125 astetta F
Jännite125/220
Watts2875
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7
Laivan korkeus (cm)60.2
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueMittari / kapellimestariKorkeusJänniteWattsLeveysMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta
REELCRAFT L 5550 X 124 -kaapelikela 1 jalkaa 50/12 Seoow Red | AA4LFC 4T12 L 5550 X 1240 astetta 150 astetta F12/417.5 "600960016.5 "16NÄYTÄ€1,292.12
REELCRAFT L 5550 123 7 Johdinkela kahdella 1 Gfci: n Gfci: llä AD50PRD 8LMG4 L 5550 123 7-12/312.5125-17.520SO€1,342.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 x 1 johtokela 50 jalkaa 12/3 seoow punainen
€1,179.24 / yksikkö