REELCRAFT L 5550 X 124 -kaapelikela 1 jalkaa 50/12 Seoow Red | AA4LFC 4T12

REELCRAFT L 5550 124 x 1 johtokela 50 jalkaa 12/4 seoow punainen

Varastossa
Tuote: AA4LFC Malli: L 5550 124 X 1Ristiviite: 12T746

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,292.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syvyys12.5 "
Mittari / kapellimestari12/4
LuokkaTeollinen
Korkeus17.5 "
Maks. Vahvistimet16
NEC-johdonimitysNÄYTÄ
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Liukurenkaan luokitus16
Temp. alue0 astetta 150 astetta F
Jännite600
Watts9600
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueMittari / kapellimestariKorkeusJänniteWattsLeveysMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta
REELCRAFT L 5550 X 123 -kaapelikela 1 jalkaa 50/12 Seoow Red | AC3XVF 3XJC2 L 5550 X 1230 astetta 125 astetta F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10NÄYTÄ€1,179.24
REELCRAFT L 5550 123 7 Johdinkela kahdella 1 Gfci: n Gfci: llä AD50PRD 8LMG4 L 5550 123 7-12/312.5125-17.520SO€1,342.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 5550 124 x 1 johtokela 50 jalkaa 12/4 seoow punainen
€1,292.12 / yksikkö