REELCRAFT L 5550 123 7 Johdinkela kahdella 1 Gfci: n Gfci: llä AD50PRD 8LMG4

REELCRAFT L 5550 123 7 1 johtokela, jossa on kaksois-Gfci, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8PRD Malli: L 5550 123 7Ristiviite: 4LMG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,342.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus12.5
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSO
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä2
Kelan väripunainen
Kelan materiaaliTeräs
Jännite125
Leveys17.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.77
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueMittari / kapellimestariKorkeusJänniteWattsLeveysMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta
REELCRAFT L 5550 X 124 -kaapelikela 1 jalkaa 50/12 Seoow Red | AA4LFC 4T12 L 5550 X 1240 astetta 150 astetta F12/417.5 "600960016.5 "16NÄYTÄ€1,292.12
REELCRAFT L 5550 X 123 -kaapelikela 1 jalkaa 50/12 Seoow Red | AC3XVF 3XJC2 L 5550 X 1230 astetta 125 astetta F12/317.5 "125/220287516.5 "20/10NÄYTÄ€1,179.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 7 1 johtokela, jossa on kaksois-Gfci, 50 jalkaa
€1,342.70 / yksikkö