REELCRAFT L 4545 123 9GC virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TAK

REELCRAFT L 4545 123 9GC virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa

Tuote: CJ6TAK Malli: L 4545 123 9GC
€884.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft's Series L 4000 NEMA 5-15R kolmihanainen virtajohtokela sisältää 15 ampeerin muotoillun kolmihanan GFCI-suojauksella. Kelan mukana toimitetaan 4-5 jalan piti, joka sisältää NEMA L5-15P -sisääntulon kierrelukon. Vain sisäkäyttöön, ei-sääsovelluksiin. *UL/CSA-hyväksytty*, , ,Vahvistettu teräs – Robottihitsattu teräsjalusta tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja tasaisen laadun., ,Raskaaseen käyttöön tarkoitettu keräinrengas – Tukeva keräinrengas takaa maksimaalisen johtavuuden., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrottaa karan käytännössä eliminoi jousivaurion mahdollisuuden käänteiskäämityksen vuoksi. Vain korkealaatuisinta jousiterästä käytetään ja käsitellään, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä takaa maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,* Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulen asennossa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT L 3030 123 3 virtajohtokela, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 30 jalkaa pituus | CJ6RZW L 3030 123 3€733.66
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 3030 123 7Q Virtajohtokela, Neljän liitäntälaatikko, 12 AWG, 3 johdinta, 30 jalkaa Pituus | CJ6RZX L 3030 123 7Q€934.12
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 3030 123 X virtajohtokela, lentävä johto, 12 AWG, 3 johdinta, 30 jalkaa pituus | CJ6RZY L 3030 X€670.85
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4035 163 3-RP virtajohtokela, yksi pistoke, 16 AWG, 3 johdinta, 35 jalkaa pituus | CJ6RZZ L 4035 163 3-RP€725.65
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4050 163 3-RP virtajohtokela, yksi pistoke, 16 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAA L 4050 163 3-RP€768.41
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4525 123 7A virtajohtokela, kaksipuolinen ulostulorasia w/GFCI, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa pituus | CJ6TAB L 4525 123A€954.16
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 4525 123 7BC Virtajohdon kela, kaksipuolinen ulostulorasia, 12 AWG, 3 johdinta, 25 jalkaa pituus | CJ6TAC L 4525 123 7eKr€984.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 4545 123 9GC virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa
€884.67 / yksikkö