REELCRAFT G9400 OMPBW ajoneuvoon kiinnitettävä letkukela, Ultimate Duty, 1 tuuma x 75 jalkaa

Tuote: CJ6RZD Malli: G9400 OMPBW
€1,727.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft's Series G9000 hose reels are designed to be compact and allow for longer lengths of larger diameter hose. The redesigned gooseneck can be removed from the reel for easier hose attachment. An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel. The roller bearing inside of the pillow block produces a smoother spool rotation and easier operation., , ,Substantial base frame – The full width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Easy access to drive spring – An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel., ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT G9300 OMPBW ajoneuvoon kiinnitettävä letkukela, Ultimate Duty, 3/4 tuumaa x 75 jalkaa. Koko | CJ6RZB G9300 OMPBW€1,727.92
Tarjouspyyntö
REELCRAFT G9300 OMPBW ajoneuvoon kiinnitettävä letkukela, Ultimate Duty, ulkoinen käyttöjousi, 3/4 tuumaa x 75 jalkaa. Koko | CJ6RZC G9300 OMPBW€1,898.40
Tarjouspyyntö
REELCRAFT G9400 OMPBW ajoneuvoon kiinnitettävä letkukela, Ultimate Duty, ulkoinen käyttöjousi, 1 tuuma x 75 jalkaa koko | CJ6RZE G9400 OMPBW€1,898.40
Tarjouspyyntö
REELCRAFT G9600 OLPBW ajoneuvoon kiinnitettävä letkukela, Ultimate Duty, 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa Koko | CJ6RZF G9600 OLPBW€2,033.95
Tarjouspyyntö
REELCRAFT G9600 OLPBW ajoneuvoon asennettava letkukela, ulkoinen käyttöjousi, 1 1/2 tuumaa x 50 jalkaa. Koko | CJ6RZG G9600 OLPBW€2,234.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT G9400 OMPBW ajoneuvoon kiinnitettävä letkukela, Ultimate Duty, 1 tuuma x 75 jalkaa
€1,727.92 / yksikkö