Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3225020200 Hethread Koko, Kansiruuvi, 1/4-20 Kierrekoko, 2 Koko, 10Pk | AD6TTB 4AGW1

MICRO PLASTICS 3225020200 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/4-20 Kierrekoko, 2 Koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TTB Malli: 3225020200Ristiviite: 4AGW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3 / 16 "
Head Typeura-
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus200 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3225020200 Heikkokoko, Kansiruuvi, 1/4-20 Kierrekoko, 2 Koko, 10 Pk
€6.26 /pakkaus