REELCRAFT FSD14050 OLP letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT7CMB Malli: FSD14050 OLP
€2,225.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1 "NPT (M)
Letkutunnus1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.5 "
Tuloaukko1 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1 "NPT (F)
Paine50 psi
Paino127 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust roller guides – High impact HDPE composite roller guides have outstanding wear and corrosion resistance., ,Containerized external drive spring is easily and safely serviced., ,Ductile iron fluid path is strong and reliable., ,Oversized cast aluminum latch and ratchet combined with a stainless steel latch spring offer the longest possible life., ,Made in the USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series SD reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Maks. LämpötilaHinta
REELCRAFT FSD14035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 35 jalkaa | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiKyllä1 "NPT (M)105 paunaa.1"35ft.1.5 "150 astetta F.€1,582.16
REELCRAFT FSD13035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiKyllä3/4 "NPT (M)102 paunaa.3 / 4 "35ft.1.188 "150 astetta F.€1,955.33
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD13000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiEi-85 paunaa.3 / 4 "50ft.1.188 "210 astetta F.€1,516.37
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD13050 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CME FSD13050 OLP50 psiKyllä3/4 "NPT (M)110 paunaa.3 / 4 "50ft.1.188 "150 astetta F.€2,062.45
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD14000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT7CMF FSD14000 OLP500 PsiEi-85 paunaa.1"35ft.1.5 "210 astetta F.€1,516.37
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD14005 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiEi-92 paunaa.1"50ft.1.5 "210 astetta F.€1,566.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FSD14050 OLP letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€2,225.05 / yksikkö